Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini 42/7

Č. pol.: 213056 42/7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Power Q
    ⌀ rezných hrán DC 42 mm
    Počet rezných hrán Z 7
    Prevedenie stopky so závitom
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
    Stratégia obrábania HPC
    Vnútorné chladenie áno
    Výmena nástrojov PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    ⌀ D3 36 mm
    Celková dĺžka Lcelk 40 mm
    Montážny závit M M16
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 78 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 82 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1 mm
    Uhol rampy αmax 0,58 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 34,4 mm
    vhodná otočná rezná platnička ANGX10T308ZE.R
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 213056 42/7
    EAN/GTIN 4062406566623
    Číslo výrobcu 213056 42/7

    Popis

    Prevedenie:

    Frézovací systém s vysokým posuvom pre menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek. Obzvlášť efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán.

    Náhradní díl:

    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 7IP.
    V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka