{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ANGX 10T308ZEER | |
Typ | ST1400 | |
Typ | HB9540 | |
Rezný materiál | HM | |
odporúčaná hĺbka rezu ap max | 0,8 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
Programovací polomer pri ap max | 1,6 mm | |
Posuv fz na zub | 0,9 mm | |
Hrúbka platne S | 3.97 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 213066 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406355456 | |
Číslo výrobcu | 213066 ST1400 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
ANGX 10T308ZEER, HB9540, Typ: ST1400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 515 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 810 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 681 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
28,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
23,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ANGX 10T308ZEER | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | HB9540 | HBM015 | HB7515 |
Typ | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posuv fz na zub | 0,9 mm | 0,21 mm | 0,21 mm |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |