{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ANGX10T308 | |
Typ | HB9540 | |
Rezný materiál | HM | |
odporúčaná hĺbka rezu ap max | 0,8 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
Programovací polomer pri ap max | 1,6 mm | |
Posuv fz na zub | 0,9 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Obsah | 50 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | GG2131 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4067263078852 | |
Číslo výrobcu | GG2131 ST1400 |