{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNEX 080608 | |
Typ | ST1400 | |
Typ | HBM015 | |
Rezný materiál | HM | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 4 mm | |
Posuv fz na zub | 0,21 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Povrchová úprava | CVD | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 215106 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406103088 | |
Číslo výrobcu | 215106 ST1400 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
XNEX 080608, HBM015 , Typ: ST1400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 249 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 871 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
28,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
23,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 059 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 6 | 6 | 4 |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNEX 080608 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Typ | HBM015 | HB7515 | HB9540 |
Typ | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posuv fz na zub | 0,21 mm | 0,21 mm | 0,9 mm |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |