ANGX 10T308ZEER ST900

Č. pol.: 213064 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,54 € / ks
  • Od 10 ks
    15,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
564 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ANGX 10T308ZEER
Typ ST900
Typ HB9640
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 0,8 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Programovací polomer pri ap max 1,6 mm
Posuv fz na zub 0,9 mm
Hrúbka platne S 3.97 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Uhlový Polomer 0,8 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213064 ST900
EAN/GTIN 4062406355449
Číslo výrobcu 213064 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
330
Oceľ < 750 N/mm²
P
280
Oceľ < 900 N/mm²
P
240
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranné otočné platničky s 2 reznými hranami. Výkonné substráty a inovatívne geometrie rezných hrán zaručujú optimálne výrobné výsledky.

Poznámka:

Smerné hodnoty použitia pre ae = 0,5...1×D/ap max..