{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 130 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 34 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,62 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ANGX10T308ZE.R | |
Uhol nastavenia k | 20 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213052 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406566326 | |
Číslo výrobcu | 213052 20/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini 20/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
242,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
261,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
Uhol nastavenia k | 20 | 15 |
vhodná otočná rezná platnička | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ rezných hrán DC | 20 | 20 |
⌀ stopky Ds h6 | 20 | 20 |
⌀ D3 | 14 | 12 |