{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ANGX 10T308ZESR | |
Typ | TVRDÁ | |
Typ | HB9715 | |
Rezný materiál | HM | |
odporúčaná hĺbka rezu ap max | 0,4 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
Programovací polomer pri ap max | 1,6 mm | |
Posuv fz na zub | 0,5 mm | |
Hrúbka platne S | 3.97 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 213068 HART | |
EAN/GTIN | 4062406355463 | |
Číslo výrobcu | 213068 HART | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |