Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini 25/4

Č. pol.: 213056 25/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 25 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 19 mm
Celková dĺžka Lcelk 35 mm
Montážny závit M M12
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 44 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 48 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1 mm
Uhol rampy αmax 1,15 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 17,4 mm
vhodná otočná rezná platnička ANGX10T308ZE.R
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213056 25/4
EAN/GTIN 4062406566586
Číslo výrobcu 213056 25/4

Popis

Prevedenie:

Frézovací systém s vysokým posuvom pre menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek. Obzvlášť efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 7IP.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini  25/4

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini 25/4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
295,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
287,70 €
Počet rezných hrán Z 4 4
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Celková dĺžka Lcelk 35 mm 36 mm
vhodná otočná rezná platnička ANGX10T308ZE.R XOM.060310
Prevedenie stopky so závitom so závitom
⌀ rezných hrán DC 25 mm 25 mm
Uhol rampy αmax 1,15 Stupeň 1,51 Stupeň

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka