{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 70 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 40 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,2 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,74 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,55 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XOMU094812 | |
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213002 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406266431 | |
Číslo výrobcu | 213002 25/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double 25/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
306,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
279,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Dĺžka výčnelku L1 | 70 mm | 120 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 150 mm | 200 mm |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 15 mm | 13 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Uhol rampy αmax | 2,74 Stupeň | 3,29 Stupeň |