{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 39 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 95 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 38 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1 mm | |
Uhol rampy αmax | 3,29 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 10,43 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XDM.090416 | |
Uhol nastavenia k | 16 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212807 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939029 | |
Číslo výrobcu | 212807 25/2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 25/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
263,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
289,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
287,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
287,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dĺžka výčnelku L1 | 39 mm | 39 mm | 36 mm | 39 mm |
Uhol nastavenia k | 16 Stupeň | 9 Stupeň | 90 Stupeň | 15 Stupeň |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 9 mm | 10,6 mm | 15 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |