Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu Power Q so stopkou Weldon, pre otočné rezné platničky XD.., ⌀ D / počet čepieľok Z: 40/4mm

Č. pol.: 212807 40/4
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 40 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 28 mm
Dĺžka výčnelku L1 50 mm
Celková dĺžka Lcelk 110 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 68 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 78 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1 mm
Uhol rampy αmax 1,35 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 25,43 mm
vhodná otočná rezná platnička XDM.090416
Uhol nastavenia k 16 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212807 40/4
EAN/GTIN 4045197939074
Číslo výrobcu 212807 40/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 10IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka