{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Power Q | |
Rezanie -⌀ DC. | 32 mm | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lges | 100 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 52 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 1 mm | |
Uhol valenia αmax. | 1,97 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 17,43 mm | |
Zodpovedajúca vložka | XDM.090416 | |
Uhol nastavenia κ | 16 Stupeň | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212807 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939050 | |
Číslo výrobcu | 212807 32/3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
325,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
332,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
351,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 3 | 3 | 3 |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Celková dĺžka Lges | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Zodpovedajúca vložka | XDM.090416 | POMX 0704.. | XOMU094812 |
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
Stopka⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |