{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 35 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 58 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 68 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,68 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 20,43 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XDM.090416 | |
Uhol nastavenia k | 16 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212807 35/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939067 | |
Číslo výrobcu | 212807 35/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 35/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
344,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
365,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
vhodná otočná rezná platnička | XDM.090416 | XDM.090416 |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | Valcová stopka |
⌀ rezných hrán DC | 35 | 35 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
⌀ D3 | 23 | 23 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 68 | 68 |
Uhol rampy αmax | 1,68 | 1,68 |