XDMT090416ZDSR UNI

Č. pol.: 212885 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,48 € / ks
  • Od 10 ks
    15,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
782 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDMT090416ZDSR
Typ UNI
Typ HB415
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 1,2 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
Programovací polomer pri ap max 3 mm
Hrúbka platne S 4.76 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Uhlový Polomer 1,6 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212885 UNI
EAN/GTIN 4045197943163
Číslo výrobcu 212885 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
280
Oceľ < 750 N/mm²
P
260
Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
200
Oceľ < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max