XDMT090416ZDSR INOX

Č. pol.: 212879 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,18 € / ks
  • Od 10 ks
    15,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
638 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDMT090416ZDSR
    Typ INOX
    Typ HB4130
    Rezný materiál HM
    odporúčaná hĺbka rezu ap max 1,1 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
    Programovací polomer pri ap max 3 mm
    Posuv fz na zub 1,1 mm
    Hrúbka platne S 4.76 mm
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Uhlový Polomer 1,6 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212879 INOX
    EAN/GTIN 4045197943149
    Číslo výrobcu 212879 INOX

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,5...1×D / ap max

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka