{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 30 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 47 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 58 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 4,42 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 10,34 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XDM.120516 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212816 30/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939302 | |
Číslo výrobcu | 212816 30/2 |