Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/2mm

Č. pol.: 212816 32/2
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 32 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 16 mm
Celková dĺžka Lcelk 47 mm
Montážny závit M M16
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 48 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 62 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,5 mm
Uhol rampy αmax 3,71 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 12,34 mm
vhodná otočná rezná platnička XDM.120516
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212816 32/2
EAN/GTIN 4045197939319
Číslo výrobcu 212816 32/2

Popis

Náhradní díl:

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,0 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/2mm

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/2mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
223,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
183,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
300,30 €
Celková dĺžka Lcelk 47 mm 42 mm 42 mm
Prevedenie stopky so závitom so závitom so závitom
⌀ rezných hrán DC 32 mm 32 mm 32 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 48 mm 48 mm 43 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 62 mm 62 mm 62 mm
Dĺžka rampy L pre αmax 12,34 mm 11,92 mm 10,5 mm
Druh produktu Kopírovacia fréza Kopírovacia fréza Kopírovacia fréza

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka