{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 35 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 20 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 43 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 55 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 68 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,74 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 19,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 0904 | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 09 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221905 35/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058545 | |
Číslo výrobcu | UKNS079211 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 35/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
422,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
289,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Montážny závit M | M16 | M16 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
⌀ D3 | 20 | 23 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 55 | 58 |
Uhol rampy αmax | 0,74 | 1,68 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |