• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

XDPT..ER-D41, X500, Veľkosť vymeniteľnej doštičky: 09mm

Č. pol.: 221939 09

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vymeniteľnej doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDPT090408-ER-D41
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 09
Typ UNI
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ X500
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 2,01 mm
Posuv fz na zub 0,15 mm - 1 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221939 09
EAN/GTIN 2050002058712
Číslo výrobcu 6010729
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.