Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 42/5

Č. pol.: 221905 42/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 42 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
⌀ D3 27 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 43 mm
Montážny závit M M16
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 69 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 82 mm
Uhol rampy αmax 0,55 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 26,3 mm
vhodná otočná rezná platnička XD.. 0904
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 09
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229918 (T15; 2,1 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221905 42/5
EAN/GTIN 4056544196750
Číslo výrobcu 6024365

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukujú radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 42/5

Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 42/5

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
464,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
357,22 €
Montážny závit M M16 M16
Celková dĺžka Lcelk 43 40
Prevedenie stopky so závitom so závitom
⌀ D3 27 36
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 69 78
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 82 82
Druh produktu Kopírovacia fréza Kopírovacia fréza

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka