{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | XDLT090408-ER-D41 | |
Veľkosť vložky | 09 | |
Typ | UNI | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | X500 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri p max | 2,01 mm | |
Krmivo pre zub Pro | 0,15 mm - 1 mm | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 221938 09 | |
EAN/GTIN | 4059782505957 | |
Číslo výrobcu | 5654896 |