X.LT...ER-D41 12

Č. pol.: 221938 12

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    38,16 € / ks
  • Od 10 ks
    31,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
508 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vymeniteľnej doštičky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLT120508-ER-D41
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 12
Typ UNI
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ X500
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 2,5 mm
Posuv fz na zub 0,15 mm - 1 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221938 12
EAN/GTIN 4059782506138
Číslo výrobcu 5653930

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka