{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 0,9 mm | |
Celková dĺžka Lges | 35 mm | |
Prídržný závit M | M12 | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 39 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,87 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 13,2 mm | |
Zodpovedajúca vložka | XP.. 0603 | |
Veľkosť vložky | 06 | |
Vložte skrutku | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221905 25/4 | |
EAN/GTIN | 4059782503496 | |
Číslo výrobcu | 5667023 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
442,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
287,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
295,05 €
216,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 4 | 4 | 4 |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lges | 35 mm | 36 mm | 35 mm |
Zodpovedajúca vložka | XP.. 0603 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Konštrukcia drieku | so závitom | so závitom | so závitom |
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC |