X.LT...ER-D41, SP6519, Veľkosť vymeniteľnej doštičky: 06mm

Č. pol.: 221935 06

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,94 € / ks
  • Od 10 ks
    17,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vymeniteľnej doštičky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XPLT060308-ER-D41
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 06
Typ UNI
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ SP6519
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,37 mm
Posuv fz na zub 0,3 mm - 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221935 06
EAN/GTIN 4059782506046
Číslo výrobcu 5654267

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
280
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
185
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.