X.LT..ER-D41, SC6525, Veľkosť vymeniteľnej doštičky: 06mm

Č. pol.: 221927 06
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,42 € / ks
  • Od 10 ks
    14,52 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vymeniteľnej doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XPLT060308-ER-D41
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 06
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ SC6525
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,37 mm
Posuv fz na zub 0,2 mm - 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 221927 06
EAN/GTIN 2050002058613
Číslo výrobcu 5655265
Výrobca Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
340
Oceľ < 750 N/mm²
P
260
Oceľ < 900 N/mm²
P
210
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
155
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka