{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
Montážny závit M | M12 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 40 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,6 mm | |
Uhol rampy αmax | 3,22 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,45 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RPK.10T3M0T | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212006 25/3 | |
EAN/GTIN | 4062406576509 | |
Číslo výrobcu | 212006 25/3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
237,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
202,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
296,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
198,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
247,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | RPK.10T3M0T | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |