{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 42 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 54 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 2,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,06 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 19,45 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RPK.10T3M0T | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212006 32/4 | |
EAN/GTIN | 4062406576516 | |
Číslo výrobcu | 212006 32/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou 32/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
294,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
207,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
276,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 | 4 |
Montážny závit M | M16 | M16 | M16 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lcelk | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom | so závitom |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |