{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 30 mm | |
Montážny závit M | M10 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 30 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,7 mm | |
Uhol rampy αmax | 5,37 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 7,45 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RPK.10T3M0T | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212006 20/2 | |
EAN/GTIN | 4062406576493 | |
Číslo výrobcu | 212006 20/2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 20/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
187,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
177,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
245,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
177,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Montážny závit M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lcelk | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | RPK.10T3M0T | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom | so závitom | so závitom |