{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 35 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 42 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 60 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 68 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 2,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,79 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 22,45 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RPK.10T3M0T | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212006 35/5 | |
EAN/GTIN | 4062406576530 | |
Číslo výrobcu | 212006 35/5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou 35/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
350,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
498,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
339,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Montážny závit M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom | so závitom | so závitom | so závitom |
⌀ D3 | 25 mm | 25 mm | 22 mm | 25 mm | 29 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |