Kopírovacia fréza 7° pozitívna 35/5

Č. pol.: 212140 35/5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Fréza vhodná pre tvar dosky: oblé
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 35 mm
    Počet rezných hrán Z 5
    Prevedenie stopky so závitom
    Fréza vhodná pre tvar dosky oblé
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Výmena nástrojov PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 25 mm
    Celková dĺžka Lcelk 42 mm
    Montážny závit M M16
    vhodná otočná rezná platnička RD..1003
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212140 35/5
    EAN/GTIN 4045197750280
    Číslo výrobcu 212140 35/5

    Popis

    Prevedenie:

    Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.
    • Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.
    • Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.

    Zníženie vibrácií a mäkký vstup reznej hrany vďaka 7° pozitívne nakloneným otočným rezným platničkám.

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.
    ap max = 2 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka