Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 42/4

Č. pol.: 212809 42/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 42 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 47 mm
Montážny závit M M16
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 72 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 82 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1 mm
Uhol rampy αmax 1,25 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 27,43 mm
vhodná otočná rezná platnička XDM.090416
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212809 42/4
EAN/GTIN 4062406074807
Číslo výrobcu 212809 42/4

Popis

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 10IP.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q  42/4

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 42/4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
339,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
378,42 €
Počet rezných hrán Z 4 4
Montážny závit M M16 M16
vhodná otočná rezná platnička XDM.090416 XOMU094812
⌀ D3 30 32
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 82 82
Uhol rampy αmax 1,25 1,16
Druh produktu Kopírovacia fréza Kopírovacia fréza

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka