X.LT...ER-D411 12

Č. pol.: 221928 12

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    33,36 € / ks
  • Od 10 ks
    27,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vymeniteľnej doštičky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLT120512-ER-D411
    Veľkosť vymeniteľnej doštičky 12
    Typ INOX; Ti
    Uhlový Polomer 1,2 mm
    Typ SP6519
    Rezný materiál HM
    Programovací polomer pri ap max 2,73 mm
    Posuv fz na zub 0,2 mm - 2,5 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 221928 12
    EAN/GTIN 2050002058644
    Číslo výrobcu 5652899

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    280
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    250
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    185
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    150
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    210
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka