{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Dolžina ključa L | 220 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613900 18 | |
EAN/GTIN | 4045197385178 | |
Številka proizvajalca | 613900 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Viličasto obročni ključ 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
924 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 9 | 8,5 |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 220 | 330 |
Zev ključa | 18 | 18 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | krommolibdenovo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |