{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5 mm | |
Dolžina ključa L | 100 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 4 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613900 5 | |
EAN/GTIN | 4045197441553 | |
Številka proizvajalca | 613900 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Viličasto obročni ključ 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
4,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
939 kosov na zalogi
4,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 4 | 4 |
Dolžina ključa L | 100 | 100 |
Zev ključa | 5 | 5 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |