{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 23 mm | |
Dolžina ključa L | 270 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 10 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 15 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613900 23 | |
EAN/GTIN | 4045197441560 | |
Številka proizvajalca | 613900 23 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 23 mm
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
10,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
349 kosov na zalogi
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 270 | 270 |
Zev ključa | 23 | 23 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 15 | 15 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |