{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 9 mm | |
Dolžina ključa L | 130 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 4,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 8 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613900 9 | |
EAN/GTIN | 4045197385116 | |
Številka proizvajalca | 613900 9 |