{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 46 mm | |
Dolžina ključa L | 492 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 18 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 28 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613900 46 | |
EAN/GTIN | 4045197441591 | |
Številka proizvajalca | 613900 46 |