Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 16mm

Št. art.: 613900 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
859 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 16 mm
Dolžina ključa L 200 mm
maksimalna višina zeva h1 8 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 13 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina fosfatirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613900 16
EAN/GTIN 4045197385161
Številka proizvajalca 613900 16

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 16mm

Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 16mm

po ponudbi
Na zalogi
859 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.748 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
485 kosov na zalogi
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
maksimalna višina zeva h1 8 mm 8 mm 8 mm
Površina fosfatirani kromiran mat kromirani
Zev ključa 16 mm 16 mm 16 mm
Mere zeva ključa metrični metrični metrični
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
maksimalna višina obroča h2 maks 13 mm 13 mm 13 mm
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico