{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 16 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 200 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 8 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 13 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613950 16 | |
EAN/GTIN | 4045197159823 | |
Številka proizvajalca | 613950 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
3.668 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
859 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
476 kosov na zalogi
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Površina | kromiran | fosfatirani | mat kromirani |
Zev ključa | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |