{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 140 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613950 10 | |
EAN/GTIN | 4045197159762 | |
Številka proizvajalca | 613950 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
13.726 kosov na zalogi
3,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.164 kosov na zalogi
3,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
6,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.819 kosov na zalogi
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 5 mm | 5 mm | 5,5 mm | 5 mm |
Dolžina ključa L | 140 mm | 140 mm | 190 mm | 125 mm |
Zev ključa | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9 mm | 9 mm | 8 mm | 9 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |