{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 15 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 190 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 7 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613950 15 | |
EAN/GTIN | 4045197159816 | |
Številka proizvajalca | 613950 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
4.277 kosov na zalogi
4,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
966 kosov na zalogi
7,85 €
2,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
470 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 7 | 7 | 7 |
Površina | kromiran | nikelj kromirani | kromirani |
Zev ključa | 15 | 15 | 15 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 | 11 | 11 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |