{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 230 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613950 19 | |
EAN/GTIN | 4045197159854 | |
Številka proizvajalca | 613950 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
9.849 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.562 kosov na zalogi
11,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Norm | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Površina | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 230 | 230 |
Zev ključa | 19 | 19 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 | 14 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |