{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 46 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 492 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 18 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 28 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613950 46 | |
EAN/GTIN | 4045197441683 | |
Številka proizvajalca | 613950 46 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 46 mm
po ponudbi
Na zalogi
792 kosov na zalogi
44,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
42,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 18 | 18 |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 492 | 492 |
Zev ključa | 46 | 46 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |