{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 220 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613950 18 | |
EAN/GTIN | 4045197159847 | |
Številka proizvajalca | 613950 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 18mm
po ponudbi
Na zalogi
3.331 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
871 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
532 kosov na zalogi
11,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Površina | kromiran | fosfatirani | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 220 mm | 220 mm | 200 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |