Garnitura obročno viličastih ključev, kromirani, Število ključev: 19

Št. art.: 613960 19
Popust
93,60 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.427 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 19
Položaj obroča 15 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613960 19
EAN/GTIN 4045197463807
Številka proizvajalca 613960 19

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24