Viličasto obročni ključ 20 mm

Št. art.: 613950 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.842 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 20 mm
    Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Dolžina ključa L 240 mm
    maksimalna višina zeva h1 9 mm
    maksimalna višina obroča h2 maks 14 mm
    Položaj obroča 15 stopinj
    Postopek izdelave kovani v utopu
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina kromiran
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 613950 20
    EAN/GTIN 4045197441638
    Številka proizvajalca 613950 20

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
    Z ovalnim držalom.

    Standard:

    DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico