{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 21 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 250 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 10 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 15 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613950 21 | |
EAN/GTIN | 4045197159861 | |
Številka proizvajalca | 613950 21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 21 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.219 kosov na zalogi
7,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
404 kosov na zalogi
9,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 10 | 9,2 |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 250 | 302 |
Zev ključa | 21 | 21 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |