{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 200 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613600 18 | |
EAN/GTIN | 4062406220532 | |
Številka proizvajalca | 613600 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Viličasto obročni ključ 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.194 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
375 kosov na zalogi
11,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 9 | 8,5 |
Površina | mat kromirani | nikelj kromirano |
Zev ključa | 18 | 18 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 | 12 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |