Garnitura obročno viličastih ključev 19

Št. art.: 613610 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
604 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613610 19
EAN/GTIN 4062406220600
Številka proizvajalca 613610 19

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran s profilom HT-Drive.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Opomba:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.
Prednost:
  • Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura obročno viličastih ključev  19

Garnitura obročno viličastih ključev 19

po ponudbi
Na zalogi
604 kosov na zalogi
162,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
93,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.145 kosov na zalogi
93,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število ključev 19 19
Površina fosfatirani kromirani
Položaj obroča 15 15
Mere zeva ključa metrični metrični
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico