{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 8 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 115 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 4,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 7 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613600 8 | |
EAN/GTIN | 4062406220013 | |
Številka proizvajalca | 613600 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.665 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.380 kosov na zalogi
3,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 4,5 | 4,5 |
Površina | mat kromirani | kromiran |
Zev ključa | 8 | 8 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 7 | 7 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |